Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-6 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/2 x 3/8 In | AA9HQC 1DGC3

PARKER 8-6 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/2 x 3/8 In

På lager
Vare: AA9HQC Modell: 8-6 FHC-SSKryssreferanse: 1DGC3
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
708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantreduserende kobling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press5200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-4 FHC-SS reduksjonssekskantkobling 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 tommer | AA6PVF 14M051 12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"1 303 NOK
PARKER 4-2 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/4 x 1/8 In | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"376NOK
PARKER 8-4 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/2 x 1/4 In | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-6 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/2 x 3/8 In
708NOK / enhet