PARKER Hankontakt, BSPT, rustfritt stål


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Klasse: Rørkobling til kompresjonskobling , Tilkoblingstype: Mann BSPT , Antall hull: 1 , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
4MSC4K-316
9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "227NOK
A
6MSC6K-316
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "485NOK

Hankontakt, BSPT, rustfritt stål

Parker mannlige koblingsrørtilpasninger er designet for å gi lekkasjefrie koblinger for prosess- og kontroll-, analysator- og instrumenteringsapplikasjoner. Disse beslagene er Supercase-overflatebehandlet og har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å tåle høyt trykk og svært slitende forhold i kjemiske anlegg. De har herdede hylser for å sikre lekkasjetett forsegling og langsiktig holdbar drift. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for bruk med 3/8 og 1/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?