Speedaire hurtigkoblingsslangekoblinger er koblinger som brukes til å koble til og fra slanger og koblinger i bilindustrien, landbruket, konstruksjon, rørleggerarbeid og mat- og drikkeindustrien. Disse universelle slangekoblingene er ideelle for til- og frakobling av slanger og koblinger for ti...meg effektivitet og forbedret produktivitet.Les meg
Speedaire hurtigkoblinger er koblinger eller beslag designet for å passe væskeledninger med utstyr som trenger hyppige tilkoblinger og frakoblinger. De er egnet for tung bruk og er fleksible, og tilbyr mer skademotstand sammenlignet med mykere metaller og et bredt arbeidstemperaturområde. Disse koblingene er også kjent som stikkontakter og tar koblingsplugger for å feste verktøy til luft-, vann- eller væskeledninger. Velg fra en rekke av disse koblingene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers mothakestørrelser.
Egenskaper
Speedaire hurtigkoblede slangekoblinger har en nitriltetning for å forhindre lekkasjer.
De har konstruksjon i messing/rustfritt stål for strukturell stivhet og forbedret holdbarhet.
Disse Speedaire-slangekoblingene har strømningshastigheter på opptil 45 cfm.
De har et driftstrykkområde på 250 til 400 PSI.
Disse Speedaire hurtigkoblingene har sinkbelagte overflater for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er driftstemperaturområdet til Speedaire hurtigkoblingsslangekoblinger?
De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 150 grader F.
Hvilken type ventil brukes i disse slangekoblingene?
Disse Speedaire hurtigkoblingene har ventiler av tallerkentype for å forenkle rask og praktisk tilkobling og frakobling av slangekoblinger.
Hvilken type koblinger tilbys i disse Speedaire hurtigkoblingene?
Speedaire hurtigkoblingsslangekoblinger tilbyr MNPT / FNPT eller slangemottaker for å kontrollere væskestrømmen.