Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E539 Koblingshus (f) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LJE

SPEEDAIRE 30E539 Koblingshus (f)npt 3/8 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LJE Modell: 30E539
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
987NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSealsBarb StørrelseKroppsstørrelseTemp. OmrådeSlangetilkoblingMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris
SPEEDAIRE 30E537 Koblingskropp (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 grader til 200 grader F(F) PT304 rustfritt stål35 cfm400 psi736NOK
SPEEDAIRE 30E538 Koblingshus (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 grader til 200 grader F(F) PT304 rustfritt stål35 cfm400 psi792NOK
SPEEDAIRE 30E540 Koblingskropp (f) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 grader til 200 grader F(F) PT304 rustfritt stål45 cfm400 psi1 106 NOK
SPEEDAIRE 30E541 Koblingshus (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 grader til 200 grader F(M) PT304 rustfritt stål35 cfm400 psi735NOK
SPEEDAIRE 30E542 Koblingskropp (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 grader til 200 grader F(M) PT304 rustfritt stål35 cfm400 psi797NOK
SPEEDAIRE 30E543 Koblingshus (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 grader til 200 grader F(M) PT304 rustfritt stål45 cfm400 psi1 367 NOK
SPEEDAIRE 30E544 Koblingshus (m)npt 3/8 304 rustfritt stål | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 grader til 200 grader F(M) PT304 rustfritt stål45 cfm400 psi1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E539 Koblingshus (f)npt 3/8 304 rustfritt stål
987NOK / enhet