SPEEDAIRE Hurtigkoblingsplugger for slange, aluminium, 300 PSI


filtre
Fullfør: Anodisert , Utvekslingstype: Global stil Hi-Flow , Materiale: Aluminum , Maks. Press: 300 psi , segl: NBR , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F
StilModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A
30E524
1 / 4 "(M) PT3 / 8 "24NOK
B
30E615
1 / 4 "(F) PT1 / 4 "29NOK
B
30E625
1 / 4 "(F) PT1 / 2 "18NOK
A
30E614
1 / 4 "(M) PT1 / 4 "26NOK
A
30E626
1 / 4 "(M) PT1 / 2 "17NOK
B
30E616
3 / 8 "(F) PT3 / 8 "49NOK

Hurtigkoblingsplugger for slange, aluminium, 300 PSI

SPEEDAIRE hurtigkoblingsslangekoblinger er designet for å kobles til hunnkoplingsplugger som igjen kobler verktøy til luft-, vann- og væskeledninger. Disse niplene er satt inn i koblingskropper og er laget av lett, men slitesterk aluminium med anodisert finish for å motstå korrosjon. De tåler et maksimalt trykk på 300 PSI. Velg mellom et bredt utvalg av hurtigkoblinger, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers rørstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?