Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E615 Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LML

SPEEDAIRE 30E615 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium

På lager
Vare: AC4LML Modell: 30E615
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishAnodisert
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeGlobal stil Hi-Flow
MaterialeAluminum
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 30E524 Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LHN 30E5241 / 4 "(M) PT3 / 8 "27NOK
SPEEDAIRE 30E614 Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMK 30E6141 / 4 "(M) PT1 / 4 "28NOK
SPEEDAIRE 30E616 Koblingsplugg (f) npt 3/8 Aluminium | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) PT3 / 8 "49NOK
SPEEDAIRE 30E625 Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMX 30E6251 / 4 "(F) PT1 / 2 "18NOK
SPEEDAIRE 30E626 Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMY 30E6261 / 4 "(M) PT1 / 2 "17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E615 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium
29NOK / enhet