POWER FIRST Elektrisk tape, premium vinyl


filtre
Bakside materiale: Vinyl , Materiale: Premium vinyl , Maks. Spenning: 600 , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 3 / 4 "
StilModellFARGESakLengdeYtelse Temp.TemperaturområdeTykkelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
7DX33
-Elektrisk båndtriosett-0 grader F 220 grader F-8.5mil.1327NOK
B
7DX34
-Elektrisk båndtriosett-20 grader F 175 grader F-7mil.164NOK
C
7DX31
-Elektrisk båndfargesortiment-30 grader F 220 grader F-7mil.1782NOK
D
7DX32
-Elektrisk båndfargesortiment-20 grader F 175 grader F-7mil.1132NOK
E
19N736
SvartElektrisk tape20ft.0 grader til 221 grader F0 grader til 221 grader F7mil.10326NOK
F
19N735
SvartElektrisk tape66ft.0 grader til 221 grader F0 grader til 221 grader F7mil.1113NOK
G
19N745
SvartElektrisk tape66ft.0 grader til 221 grader F0 grader til 221 grader F8.5mil.1132NOK
H
19N739
BlåElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1112NOK
I
19N744
brunElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1133NOK
J
19N740
GrønnElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1101NOK
K
19N742
oransjeElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1132NOK
L
19N738
RødElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1101NOK
M
19N737
HvitElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1112NOK
N
19N741
GulElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?