Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 7DX31 elektrisk tape 7 mil 66 fot assorterte farger | AJ2KAP

POWER FIRST 7DX31 elektrisk tape 7 mil 66 fot assorterte farger

På lager
Vare: AJ2KAP Modell: 7DX31

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
782NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk båndfargesortiment
UnderlagsmaterialeVinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.30 grader F 220 grader F
FormKontinuerlig rull
Tykkelse7mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6044
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tape bredde: 3/4 "
    • Tapelengde: 66 fot
    • UV-motstand: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeYtelse Temp.TemperaturområdeTykkelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 19N735 elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 mil svart | AA8QPC 19N735SvartElektrisk tape66ft.0 grader til 221 grader F0 grader til 221 grader F7mil.1113NOK
POWER FIRST 19N736 elektrisk tape 3/4 x 20 fot 7mil Svart - Pakke med 10 | AA8QPD 19N736SvartElektrisk tape20ft.0 grader til 221 grader F0 grader til 221 grader F7mil.10326NOK
POWER FIRST 19N737 Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Hvit | AA8QPE 19N737HvitElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1112NOK
POWER FIRST 19N738 Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Rød | AA8QPF 19N738RødElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1101NOK
POWER FIRST 19N739 Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Blå | AA8QPG 19N739BlåElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1112NOK
POWER FIRST 19N740 elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Grønn | AA8QPH 19N740GrønnElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1101NOK
POWER FIRST 19N741 Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Gul | AA8QPJ 19N741GulElektrisk tape66ft.32 grader til 221 grader F32 grader til 221 grader F7mil.1107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 7DX31 elektrisk tape 7 mil 66 fot assorterte farger
782NOK / enhet