BALDOR MOTOR Generelle motorer, trefase, ODP, F2-montering, fotmontert


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innhegning: OPSB , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F2 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris (eks. mva)
A
EFM3212T
-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 hk13.62 "91-23 022 NOK
A
EFM3314T
-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 hk16.32 "89-59 308 NOK
A
EFM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk15 "89-36 514 NOK
A
EFM3313T
-25/12.5-0410-82F26 957 NOK
A
EFM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-71C12 376 NOK
A
EFM3154T
1.43 Amps4.4/2.217.7 LB-FT041.5-72E12 364 NOK
A
EFM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-76D23 092 NOK
A
EFM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-74B14 057 NOK
A
EFM3218T
2.96 Amps14-13.2/6.644.8 LB-FT045-80D15 218 NOK
A
EFM3157T-8
3.72 Amps6.522.3 LB-FT042-77D23 321 NOK
A
EFM3311T
4.67 Amps19.4/9.767.8 LB-FT047.5-79B22 387 NOK
A
EFM3211T-8
5.72 Amps9.737.6 LB-FT043-74B25 241 NOK
A
EFM3218T-8
7.02 Amps15.345.6 LB-FT045-80C27 725 NOK
A
EFM2513T
7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W68 661 NOK
A
EFM2515T
9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U75 319 NOK
A
EFM3311T-8
10.5 Amps22.367.1 LB-FT047.5-79A40 636 NOK
A
EFM2531T
12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B91 824 NOK
A
EFM2535T
13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H100 420 NOK
A
EFM3313T-8
14 Amps29.590.9 LB-FT0410-82E49 197 NOK
A
EFM2513T-8
16.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-69 436 NOK
A
EFM2543T
20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H144 527 NOK
A
EFM2539T
21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J130 981 NOK
A
EFM2515T-8
22.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K76 200 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?