BALDOR MOTOR EFM3314T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6RRG

BALDOR MOTOR EFM3314T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6RRG Modell: EFM3314T

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame215T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning17.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3734M
Antall poler2
Produksjon15.000 hk
Total lengde16.32 "
Fase3
Power Factor89
Servicefaktor1.15
Speed3,475 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 90.20%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 12 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EFM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W36 797 NOK
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-37 212 NOK
BALDOR MOTOR EFM2515T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T Ramme | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U40 365 NOK
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 256T Ramme | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K40 837 NOK
BALDOR MOTOR EFM2531T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B49 210 NOK
BALDOR MOTOR EFM2535T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H53 817 NOK
BALDOR MOTOR EFM2539T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ramme | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J70 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3314T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T ramme
31 784 NOK / enhet