BALDOR MOTOR EFM2539T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ramme | AJ6RQN

BALDOR MOTOR EFM2539T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T ramme

På lager
Vare: AJ6RQN Modell: EFM2539T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps98/49
BaseRG
Nedbrytningsmoment427 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame324T
Dreiemoment med full belastning119 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP40
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 8
MonteringF2
Strøm uten belastning21.1 Amps
Antall poler04
Produksjon40
Fase3
Power Factor82
RevisjonJ
RPM1770
Temp. Stige51 grader C
typen4064M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 246 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 187 LB-FT
    • Startstrøm: 330 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EFM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W68 661 NOK
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-69 436 NOK
BALDOR MOTOR EFM2515T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T Ramme | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U75 319 NOK
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 256T Ramme | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K76 200 NOK
BALDOR MOTOR EFM2531T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B91 824 NOK
BALDOR MOTOR EFM2535T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H100 420 NOK
BALDOR MOTOR EFM2543T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T Ramme | AJ6RQP EFM2543T20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H144 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2539T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T ramme
130 981 NOK / enhet