BALDOR MOTOR EFM2515T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T Ramme | AJ6RQJ

BALDOR MOTOR EFM2515T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6RQJ Modell: EFM2515T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps47/23.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment203 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame256T
Dreiemoment med full belastning59.4 LB-FT
HP20
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 10
MonteringF2
Strøm uten belastning9.55 Amps
Antall poler04
Produksjon20
Fase3
Power Factor86
RevisjonU
RPM1765
Temp. Stige44 grader C
typen3944M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.7
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 115 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 73.8 LB-FT
    • Startstrøm: 160.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EFM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W36 797 NOK
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-37 212 NOK
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 256T Ramme | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K40 837 NOK
BALDOR MOTOR EFM2531T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B49 210 NOK
BALDOR MOTOR EFM2535T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H53 817 NOK
BALDOR MOTOR EFM2539T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ramme | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J70 195 NOK
BALDOR MOTOR EFM2543T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T Ramme | AJ6RQP EFM2543T20.2 Amps114/57420 LB-FT0450-87H77 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2515T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T ramme
40 365 NOK / enhet