VESTIL DRUM Series bærbare trommelløfter/rotator/transportører


filtre
Batteritype: AA , Kapasitet: 550 lbs. , Caster Dia.: 7" , Nedetid: 24.28 sek. , Tromme Dia.: 24 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Trommetype: Stål, fiber Inkluderer: batterilader , Løftetrykk: 70 psi til 90 psi , Maststørrelse: 82 5 / 8 " , Masttype: enslig , Antall hjul: 4 , Antall svinger: 42 omdreininger for fullstendig rotasjon , Driftstype: Luftkraft , Pumper å heve: 71 , Bredde på hjul bak: 2" , Rotasjon: 360 grader , Rotasjonstype: Manuell håndveiv , Vertikal forhøyet høyde: 62 "
StilModellAntall batterierBatterier inkludertCaster materialeStrømkildeSpenningBreddeFARGEDybdePris (eks. mva)
A
TROMLE-LRT-LUFT
--nylonPneumatisk-31 "Svart, Gul57 "102 460 NOK
B
TROMLE-LRT
--nylonHåndbok-33 "Gul, Svart52 "45 472 NOK
RFQ
C
TROMMEL-LRT-II
--nylonHåndbok-34 "Gul, Svart51.5 "49 339 NOK
D
TROMMEL-LRT-DC
1JanylonElektrisk trådløs12V36.25 "Svart, Gul61 "105 023 NOK
E
TROMMEL-LRT-DC-II
2JaForm på gummiElektrisk trådløs24V36.25 "Svart, Gul61 "116 046 NOK
F
TROMMEL-LRT-DC-SCL
62Form på gummiElektrisk trådløs24V61.81 "Svart, Gul34.625 "176 713 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?