VESTIL DRUM-LRT-AIR Stål luftdrevet trommelløfter/rotator/transportør, 550 Lb. Kapasitet, sort/gul

Vare: AG7QWR Modell: DRUM-LRT-AIR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

102 460 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Kapasitet550 lbs.
HjullåsNei
Caster materialenylon
FARGESvart, Gul
Dybde57 "
Trommel Dia.24 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål, fiber
Fremre hjul Dia.7"
Bredde på hjul foran2"
Høyde85 "
BentypeFikset
Lengde61 "
Løftehøyde67 "
Løft trykk70 psi til 90 psi
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
DriftstypeLuftkraft
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde67" (horisontalt)
Bakhjul Dia.7"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon360 grader
RotasjonstypeManuell håndveiv
Vertikal forhøyet høyde62 "
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 278.1
Skipets høyde (cm)223.52
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)92.08
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimalt oppnåelige høyden for Vestil trommelløftere?

A. Disse trommelløfterne/transportørene kan løfte trommel/spann opp til en høyde på 62 tommer.

Q. Hva er den horisontale tømmehøyden for Vestil trommelløftere?

A. Den oppnåelige horisontale tømmehøyden er 67 tommer fra gulvet til trommelens bunn.

Produktvarianter

ProduktModellAntall batterierBatterier inkludertCaster materialeStrømkildeSpenningBreddeFARGEDybdePris
VESTIL DRUM-LRT Manuell trommelløfter/rotator/transporter i stål, 550 Lb. Kapasitet, gul/svart | AG7QWQ TROMLE-LRT--nylonHåndbok-33 "Gul, Svart52 "43 813 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWT TROMMEL-LRT-DC1JanylonElektrisk trådløs12V36.25 "Svart, Gul61 "105 023 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWU TROMMEL-LRT-DC-II2JaForm på gummiElektrisk trådløs24V36.25 "Svart, Gul61 "116 046 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-drevet trommelløfter i stål med vekt, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWV TROMMEL-LRT-DC-SCL62Form på gummiElektrisk trådløs24V61.81 "Svart, Gul34.625 "176 713 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trommelløfter/rotator/transportør | AG7QWY TROMMEL-LRT-II--nylonHåndbok-34 "Gul, Svart51.5 "49 339 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Stål luftdrevet trommelløfter/rotator/transportør, 550 Lb. Kapasitet, sort/gul
102 460 NOK / enhet