VESTIL DRUM-LRT manuell trommelløfter/rotator/transporter i stål, 550 Lb. Kapasitet, gul/svart

Vare: AG7QWQ Modell: DRUM-LRT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 813 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.7"
HjullåsNei
Caster materialenylon
Hjulbredde2"
FARGEGul, Svart
Dybde52 "
Trommel Dia.24 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål, fiber
Fremre hjul Dia.7"
Bredde på hjul foran2"
Høyde85.44 "
BentypeFikset
Lengde50.25 "
Løftehøyde67 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde67" (horisontalt)
Bakhjul Dia.7"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon360 grader
Vertikal forhøyet høyde62 "
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 235.35
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)127.64
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall batterierBatterier inkludertCaster materialeStrømkildeSpenningBreddeFARGEDybdePris
VESTIL DRUM-LRT-AIR Stål luftdrevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWR TROMLE-LRT-LUFT--nylonPneumatisk-31 "Svart, Gul57 "102 460 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWT TROMMEL-LRT-DC1JanylonElektrisk trådløs12V36.25 "Svart, Gul61 "105 023 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWU TROMMEL-LRT-DC-II2JaForm på gummiElektrisk trådløs24V36.25 "Svart, Gul61 "116 046 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-drevet trommelløfter i stål med vekt, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWV TROMMEL-LRT-DC-SCL62Form på gummiElektrisk trådløs24V61.81 "Svart, Gul34.625 "176 713 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trommelløfter/rotator/transportør | AG7QWY TROMMEL-LRT-II--nylonHåndbok-34 "Gul, Svart51.5 "49 339 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT manuell trommelløfter/rotator/transporter i stål, 550 Lb. Kapasitet, gul/svart
43 813 NOK / enhet