VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trommelløfter/rotator/transportør

På lager
Vare: AG7QWY Modell: DRUM-LRT-II

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Kapasitet550 lbs.
HjullåsNei
Caster materialenylon
FARGEGul, Svart
Dybde51.5 "
Ned tid24.28 sek.
Trommel Dia.24 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål, fiber
Fremre hjul Dia.5 9 / 10 "
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Forhjul Dia.5-9 / 10 tommer
Forhjulsbredde1-1 / 4 tommer
Girutveksling1:42
Høyde82.63 "
BentypeSvingende straddle
Lengde51.5 "
Løftehøyde67 "
Maststørrelse82 5 / 8 "
Masttypeenslig
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall svinger42 omdreininger for fullstendig rotasjon
StrømkildeHåndbok
Pumper å heve71
Hevet høyde67" (horisontalt)
Bakhjul Dia.7"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon360 grader
Styrehjul Dia.7"
Styrehjulsbredde2"
Vertikal forhøyet høyde62 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.7
Skipets høyde (cm)209.87
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall batterierBatterier inkludertCaster materialeStrømkildeSpenningBreddeFARGEDybdePris
VESTIL DRUM-LRT Manuell trommelløfter/rotator/transporter i stål, 550 Lb. Kapasitet, gul/svart | AG7QWQ TROMLE-LRT--nylonHåndbok-33 "Gul, Svart52 "45 472 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Stål luftdrevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWR TROMLE-LRT-LUFT--nylonPneumatisk-31 "Svart, Gul57 "102 460 NOK
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWT TROMMEL-LRT-DC1JanylonElektrisk trådløs12V36.25 "Svart, Gul61 "105 023 NOK
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWU TROMMEL-LRT-DC-II2JaForm på gummiElektrisk trådløs24V36.25 "Svart, Gul61 "116 046 NOK
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-drevet trommelløfter i stål med vekt, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWV TROMMEL-LRT-DC-SCL62Form på gummiElektrisk trådløs24V61.81 "Svart, Gul34.625 "176 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trommelløfter/rotator/transportør
49 339 NOK / enhet