VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-drevet trommelløfter i stål med vekt, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul

På lager
Vare: AG7QWV Modell: DRUM-LRT-DC-SCL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Batterier inkludert2
BatteritypeAA
Kapasitet550 lbs.
HjullåsNei
Caster materialeForm på gummi
FARGESvart, Gul
Dybde34.625 "
Fremre hjul Dia.7"
Bredde på hjul foran2"
Høyde85.44 "
Inkludererbatterilader
Lengde34.625 "
Løftehøyde62 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall batterier6
Antall hjul4
StrømkildeElektrisk trådløs
Bakhjul Dia.7"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon360 grader
Vertikal forhøyet høyde62 "
Spenning24V
Bredde61.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 314.1
Skipets høyde (cm)217.01
Skipets lengde (cm)87.95
Skipets bredde (cm)157
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall batterierBatterier inkludertCaster materialeStrømkildeSpenningBreddeFARGEDybdePris
VESTIL DRUM-LRT Manuell trommelløfter/rotator/transporter i stål, 550 Lb. Kapasitet, gul/svart | AG7QWQ TROMLE-LRT--nylonHåndbok-33 "Gul, Svart52 "45 472 NOK
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Stål luftdrevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWR TROMLE-LRT-LUFT--nylonPneumatisk-31 "Svart, Gul57 "102 460 NOK
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWT TROMMEL-LRT-DC1JanylonElektrisk trådløs12V36.25 "Svart, Gul61 "105 023 NOK
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-drevet trommelløfter/rotator/transporter, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul | AG7QWU TROMMEL-LRT-DC-II2JaForm på gummiElektrisk trådløs24V36.25 "Svart, Gul61 "116 046 NOK
VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trommelløfter/rotator/transportør | AG7QWY TROMMEL-LRT-II--nylonHåndbok-34 "Gul, Svart51.5 "49 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-drevet trommelløfter i stål med vekt, 550 Lb. Kapasitet, svart/gul
176 713 NOK / enhet