VESTIL HDGR-serien for tunge beskyttelsesskinner


filtre
Farge: Gul , Krasjvurdering: 12000 lbs. , Materiale: Stål , Lengde på monteringsplate: 10 " , Monteringsplate tykkelse: 5 / 8 " , Monteringsplatebredde: 10 " , Nominell veggtykkelse: 1 / 4 " , Total bredde: 10 " , Innleggslengde: 4" , Temp. Område: -40 grader. til 210 grader. F , Tykkelse: 1 / 4 " , Trafikkkontrolltype: Sikkerhetsskinne
StilModellTotal høydeTotal lengde
A
HDGR-8-27
27 "96 "
RFQ
B
HDGR-6-27
27 "72 "
RFQ
C
HDGR-4-27
27 "48 "
RFQ
D
HDGR-10-27
27 "120 "
RFQ
E
HDGR-12-27
27 "144 "
RFQ
F
HDGR-4-36
36 "48 "
RFQ
G
HDGR-12-36
36 "144 "
RFQ
H
HDGR-6-36
36 "72 "
RFQ
I
HDGR-8-36
36 "96 "
RFQ
J
HDGR-10-36
36 "120 "
RFQ
K
HDGR-12-42
42 "144 "
RFQ
L
HDGR-6-42
42 "72 "
RFQ
M
HDGR-10-42
42 "120 "
RFQ
N
HDGR-4-42
42 "48 "
RFQ
O
HDGR-8-42
42 "96 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?