VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 48 x 36 tommer størrelse

Vare: AG7TZD Modell: HDGR-4-36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGuard Rail System
FARGEGul
Krasjvurdering12000 lbs.
Høyde36 "
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på monteringsplate10 "
Monteringsplate tykkelse5 / 8 "
Monteringsplate Bredde10 "
Nominell veggtykkelse1 / 4 "
Generell dybde48 "
Total høyde36 "
Total lengde48 "
Samlet bredde10 "
Platelengde10 inn.
Tykke tykkelse5 / 8 "
Plate bredde10 inn.
Stolpelengde4"
Skinnelengde6"
Temp. Område-40 grader. til 210 grader. F
Tykkelse1 / 4 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.45
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7304190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL HDGR-10-27 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 120 x 7 tommer størrelse | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-36 Heavy Duty verneskinne, 120 x 36 tommer størrelse | AG7TYX HDGR-10-3636 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-42 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 120 x 42 tommer størrelse | AG7TYY HDGR-10-4242 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 27 tommer størrelse | AG7TYZ HDGR-12-2727 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-36 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 144 x 36 tommer størrelse | AG7TZA HDGR-12-3636 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-42 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 42 tommer størrelse | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-27 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 48 x 27 tommer størrelse | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty beskyttelsesskinne, 48 x 36 tommer størrelse