Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4MSC4K-316 hannkontakt 1/4 tommer hann Bspt | AF7GVR 20YZ73

PARKER 4MSC4K-316 hannkontakt 1/4 tommer hann Bspt

På lager
Vare: AF7GVR Modell: 4MSC4K-316Kryssreferanse: 20YZ73
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling til kompresjonskobling
TilkoblingstypeMann BSPT
Hex størrelse9 / 16 "
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 6MSC6K-316 hannkontakt 3/8 tommer hann Bspt | AF7GVT 20YZ74 6MSC6K-31611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4MSC4K-316 hannkontakt 1/4 tommer hann Bspt
227NOK / enhet