Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MSC6K-316 hannkontakt 3/8 tommer hann Bspt | AF7GVT 20YZ74

PARKER 6MSC6K-316 hannkontakt 3/8 tommer hann Bspt

På lager
Vare: AF7GVT Modell: 6MSC6K-316Kryssreferanse: 20YZ74

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling til kompresjonskobling
TilkoblingstypeMann BSPT
Hex størrelse11 / 16 "
Antall hull1
Utenfor Dia.3 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 4MSC4K-316 hannkontakt 1/4 tommer hann Bspt | AF7GVR 20YZ73 4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MSC6K-316 hannkontakt 3/8 tommer hann Bspt
485NOK / enhet