Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-2 RB-SS Reduserende bøssingrør 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4

PARKER 8-2 RB-SS reduserende bøssingrør 1/2 x 1/8 in

På lager
Vare: AA9HQY Modell: 8-2 RB-SSKryssreferanse: 1DGE4
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 8"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-4 RB-SS Reduksjonsbøssing 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"552NOK
PARKER 12-6 RB-SS Reduksjonsbøssing 316 rustfritt stål 3/4 x 3/8 tommer | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"670NOK
PARKER 12-8 RB-SS Reduksjonsbøsning 316 Rustfritt stål 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"582NOK
PARKER 4-2 RB-SS Reduserende bøssingrør 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"199NOK
PARKER 6-2 RB-SS Reduserende bøssingrør 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"248NOK
PARKER 6-4 RB-SS reduksjonsrør, 3/8 x 1/4 tommer, 5300 PSI, 3/4 tommer sekskant | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"227NOK
PARKER 8-4 RB-SS rørfitting, 316 rustfritt stål, ANSI-sertifisert | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-2 RB-SS reduserende bøssingrør 1/2 x 1/8 in
393NOK / enhet