PARKER Reduserende foring, 316 rustfritt stål


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6-2 RB-SS
FNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"241NOK
A
8-2 RB-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"378NOK
A
12-4 RB-SS
MNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"517NOK
A
12-6 RB-SS
MNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"632NOK
A
12-8 RB-SS
MNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"565NOK
A
4-2 RB-SS
MNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"179NOK
A
6-4 RB-SS
MNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"227NOK
A
8-4 RB-SS
MNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"351NOK
A
8-6 RB-SS
MNPT x FNPT7 / 8 "4600 psi1 / 2 "x 3 / 8"333NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?