Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Pipe Størrelse 3/8 Tommer Hex Størrelse 7/8 | AA9HUF 1DGL4

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Pipe størrelse 3/8 tommer sekskantstørrelse 7/8

På lager
Vare: AA9HUF Modell: 6-6-6 ST-SSKryssreferanse: 1DGL4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x FNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 Rustfritt stål 3/4 In | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "5 563 NOK
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Pipe Størrelse 1/4 Inch Hex Størrelse 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "863NOK
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Pipe 1/2 Inch Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 018 NOK
PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 Inch Npt Hanne/kvinne Ss | AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSRustfritt stålMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Pipe størrelse 3/8 tommer sekskantstørrelse 7/8
1 459 NOK / enhet