Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 Inch Npt Hanne/kvinne Ss | AE6QRD 5UNJ4

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tomme Npt hann/kvinne Ss

På lager
Vare: AE6QRD Modell: 2-2-2 ST-SSKryssreferanse: 5UNJ4
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT x FNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press5500 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 Rustfritt stål 3/4 In | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "5 563 NOK
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Pipe Størrelse 1/4 Inch Hex Størrelse 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "863NOK
PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Pipe Størrelse 3/8 Tommer Hex Størrelse 7/8 | AA9HUF 1DGL4 6-6-6 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 459 NOK
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Pipe 1/2 Inch Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tomme Npt hann/kvinne Ss
823NOK / enhet