ALLEGRO SAFETY Inline blåsere


filtre
Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Husmateriale: polyetylen , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Pluggtype: Eksplosjons-sikker , Brytertype: PÅ AV
StilModellLengdeluft~~POS=TRUNCLedningslengdeMaks. RPMNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningBreddeNåværende tegnetPris (eks. mva)
A
9513-05I
-----115V AC--24 009 NOK
B
9513-I
-----220V AC--8 207 NOK
C
9539-08I
15 "CFM 86520 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A4 104 NOK
RFQ
D
9539-12I
17 "CFM 218020 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A6 702 NOK
RFQ
D
9539-12EXI
17 "CFM 147525 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A21 673 NOK
RFQ

Inline blåsere

Allegro inline-blåsere brukes når det er behov for å kjøre lange lengder med ventilasjonskanaler og samtidig opprettholde høy CFM. De lette, bærbare enfasemotorblåserne er produsert for industrielle eller bruksområder, applikasjoner med begrenset plass. Kanalene er koblet til både inntaks- og avtrekksfinishen til viften, og forskjellige blåsere kan enkelt settes i et arrangement for å oppnå positiv eller negativ ventilasjon. Sikret til CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery bekreftet CEESI. Velg fra en rekke av disse inline-blåserne, tilgjengelig i 8 tommer og 12 tommer diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?