Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 FHC-SS Sekskobling rustfritt stål | AE6QQR 5UNH3

PARKER 2-2 FHC-SS sekskantkobling i rustfritt stål

På lager
Vare: AE6QQR Modell: 2-2 FHC-SSKryssreferanse: 5UNH3
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6400 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-8 FHC-SS Sekskobling 316 Rustfritt stål 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 281 NOK
PARKER 12-12 FHC-SS Sekskobling 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "1 166 NOK
PARKER 4-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 1/4 tommers sekskant 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 rustfritt stål3 / 4 "6600 psi1 / 4 "332NOK
PARKER 6-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"488NOK
PARKER 6-6 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "488NOK
PARKER 8-8 FHC-SS Hex Koblingsrør 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.125 "5200 psi1 / 2 "721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 FHC-SS sekskantkobling i rustfritt stål
289NOK / enhet