Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 1/4 tommers sekskant 3/4 | AA9HPY 1DGB8

PARKER 4-4 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/4 tommer sekskant 3/4

På lager
Vare: AA9HPY Modell: 4-4 FHC-SSKryssreferanse: 1DGB8
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1.13 tommers instrumenteringsrørfitting brukt i kjemiske, smøre- og luftsystemer for reduksjon av hunnnavstørrelser for å gi justering av de hanngjengede navene og kompakte ledninger
    • Tillater direkte tilkobling av NPT-rør med rørkompresjonsbeslag for å fjerne en ekstra tilkobling
    • Kroppsformer produsert av tette kornsmiddeslag og ASTM-stanglager
    • Har rullede hanntråder for høy mekanisk styrke
    • Kommer i en forseglet boks for å sikre renslighet
    • Overholder ANSI B31.1, ANSI B31.3 og ANSI B1.20.1 standardene

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-8 FHC-SS Sekskobling 316 Rustfritt stål 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 280 NOK
PARKER 12-12 FHC-SS Sekskobling 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "1 155 NOK
PARKER 6-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"467NOK
PARKER 6-6 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "467NOK
PARKER 8-8 FHC-SS Hex Koblingsrør 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.125 "5200 psi1 / 2 "678NOK
PARKER 2-2 FHC-SS Sekskobling rustfritt stål | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRustfritt stål5 / 8 "6400 psi1 / 8 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 FHC-SS sekskantkoblingsrør 1/4 tommer sekskant 3/4
332NOK / enhet