Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-8 FHC-SS Sekskobling 316 Rustfritt stål 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052

PARKER 12-8 FHC-SS sekskantkobling 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AA6PVG Modell: 12-8 FHC-SSKryssreferanse: 14M052

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.375 "
Maks. Press4300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12 FHC-SS Sekskobling 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "1 155 NOK
PARKER 4-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 1/4 tommers sekskant 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 rustfritt stål3 / 4 "6600 psi1 / 4 "332NOK
PARKER 6-4 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"467NOK
PARKER 6-6 FHC-SS Sekskantkoblingsrør 3/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "467NOK
PARKER 8-8 FHC-SS Hex Koblingsrør 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.125 "5200 psi1 / 2 "678NOK
PARKER 2-2 FHC-SS Sekskobling rustfritt stål | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRustfritt stål5 / 8 "6400 psi1 / 8 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-8 FHC-SS sekskantkobling 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer
1 280 NOK / enhet