Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-6 RA-SS reduksjonsadapter rørfitting, 316 rustfri stålkonstruksjon | AA9HMV 1DFY4

PARKER 8-6 RA-SS reduksjonsadapter rørfitting, 316 rustfri stålkonstruksjon

På lager
Vare: AA9HMV Modell: 8-6 RA-SSKryssreferanse: 1DFY4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press5200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reduserende adapter rørfitting egnet for væske-, olje- og gassstrømoperasjoner i væske- og kjølevæskelinjer, samt petrokjemisk og kjemisk prosessering
    • 316 rustfritt stålkonstruksjon gir holdbarhet og tåler trykk opp til 5200 psi
    • Gjengede tilkoblinger for å sikre lekkasjefri drift og motstand mot utilsiktet glidning
    • Designet i samsvar med standardene ANSI B31.1, ANSI B1.201 og ANSI B31.3

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 12-4 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 tommer | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 328 NOK
PARKER 12-6 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 3/8 tommer | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 323 NOK
PARKER 12-8 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 146 NOK
PARKER 12-12 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 506 NOK
PARKER 4-2 RA-SS reduksjonsadapter, 316 SS-konstruksjon, 3/4 tommers sekskantstørrelse | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"323NOK
PARKER 6-2 RA-SS Reduserende adapterrør 3/8 x 1/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"416NOK
PARKER 6-4 RA-SS reduseringsadapterrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-6 RA-SS reduksjonsadapter rørfitting, 316 rustfri stålkonstruksjon
603NOK / enhet