PARKER Reduksjonsadapter, 316 rustfritt stål


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Klasse: Rørkobling , Antall hull: 1 , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
12-8 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 054 NOK
A
12-12 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 506 NOK
A
4-2 RA-SS
FNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"309NOK
A
6-4 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"380NOK
A
8-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 4"503NOK
A
12-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 315 NOK
A
12-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 312 NOK
A
6-2 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"415NOK
A
8-2 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"609NOK
A
8-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 3 / 8"545NOK
A
2-1 RA-SS
FNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi6400 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"286NOK
A
4-4K RA-SS
MNPT x kvinnelig BSPT3 / 4 "6200 psi6200 psi1 / 4 "1 / 4 "470NOK
A
6-6 RA-SS
MNPT x FNPT7 / 8 "5300 psi5300 psi3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 8"464NOK
A
8-8 RA-SS
MNPT x FNPT1.125 "5200 psi5200 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"710NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?