Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-1 RA-SS reduksjonsadapter 1/8 tommer x 1/16 tommer 6400 Psi | AF7GWR 20YZ96

PARKER 2-1 RA-SS reduksjonsadapter 1/8 tomme x 1/16 tomme 6400 Psi

På lager
Vare: AF7GWR Modell: 2-1 RA-SSKryssreferanse: 20YZ96
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6400 psi
Maks. Damptrykk6400 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "x 1 / 16"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 12-4 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 tommer | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 328 NOK
PARKER 12-6 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 3/8 tommer | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 323 NOK
PARKER 12-8 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 146 NOK
PARKER 12-12 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 506 NOK
PARKER 4-2 RA-SS reduksjonsadapter, 316 SS-konstruksjon, 3/4 tommers sekskantstørrelse | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"323NOK
PARKER 6-2 RA-SS Reduserende adapterrør 3/8 x 1/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"416NOK
PARKER 6-4 RA-SS reduseringsadapterrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-1 RA-SS reduksjonsadapter 1/8 tomme x 1/16 tomme 6400 Psi
317NOK / enhet