Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 RA-SS reduksjonsadapter 1/2 tomme x 1/2 tomme 5200 Psi | AF7GWZ 20ZA04

PARKER 8-8 RA-SS reduksjonsadapter 1/2 tomme x 1/2 tomme 5200 Psi

På lager
Vare: AF7GWZ Modell: 8-8 RA-SSKryssreferanse: 20ZA04
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body Material316 rustfritt stål
KlasseRørkobling
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press5200 psi
Maks. Damptrykk5200 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktdetaljer:

    • Instrumentrørtilpasning egnet for væske- og gassstrømoperasjoner i pneumatisk verktøy og hydraulisk utstyr, samt i instrumenterings-, prosess- eller kontrollsystemer
    • Har rustfritt stålkonstruksjon for å motstå trykk opp til 5200 PSI
    • Valsede NPT-gjenger gir høy styrke, holdbarhet og sikrer lekkasjefri drift
    • I samsvar med ANSI B31.3, B1.20.1 og B31.1 standardene

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 12-4 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/4 tommer | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 328 NOK
PARKER 12-6 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 3/8 tommer | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 323 NOK
PARKER 12-8 RA-SS reduseringsadapter 316 rustfritt stål 3/4 x 1/2 tommer | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 146 NOK
PARKER 12-12 RA-SS reduksjonsadapter 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 506 NOK
PARKER 4-2 RA-SS reduksjonsadapter, 316 SS-konstruksjon, 3/4 tommers sekskantstørrelse | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"323NOK
PARKER 6-2 RA-SS Reduserende adapterrør 3/8 x 1/8 tommers sekskant 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"416NOK
PARKER 6-4 RA-SS reduseringsadapterrør 3/8 x 1/4 tommer | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 RA-SS reduksjonsadapter 1/2 tomme x 1/2 tomme 5200 Psi
747NOK / enhet