Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2 PHH-SS hul sekskantplugg rørstørrelse 1/8 tommer | AA9HWB 1DGU2

PARKER 2 PHH-SS hul sekskantpluggrør Størrelse 1/8 In

På lager
Vare: AA9HWB Modell: 2 PHH-SSKryssreferanse: 1DGU2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul sekskantplugg
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 16 "
Maks. Press9100 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4 PHH-SS hul sekskantplugg rørstørrelse 1/4 tommer | AA9HWC 1DGU3 4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "234NOK
PARKER 6 PHH-SS hul sekskantplugg rørstørrelse 3/8 tommer | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2 PHH-SS hul sekskantpluggrør Størrelse 1/8 In
206NOK / enhet