Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6-6 MBT-SS forgreningsrør 3/8 tommer sekskant 7/8 | AA9HUQ 1DGN4

PARKER 6-6-6 MBT-SS gren-T-rør 3/8 tommer sekskant 7/8

På lager
Vare: AA9HUQ Modell: 6-6-6 MBT-SSKryssreferanse: 1DGN4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 MBT-SS T-rør 1/4 tommer sekskant 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 rustfritt stålFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "865NOK
PARKER 8-8-8 MBT-SS forgreningsrør 1/2 tomme sekskant 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 073 NOK
PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Rustfritt stål | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSRustfritt stålFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6-6 MBT-SS gren-T-rør 3/8 tommer sekskant 7/8
1 478 NOK / enhet