PARKER Sekskantet nippel, rustfritt stål


filtre
Tilkoblingstype: MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4-2 MHN-SS
316 rustfritt stål5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"185NOK
A
4-4 MHN-SS
316 rustfritt stål5 / 8 "7500 psi1 / 4 "232NOK
A
6-4 MHN-SS
316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"239NOK
A
6-6 MHN-SS
316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "266NOK
A
8-4 MHN-SS
316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"406NOK
A
8-6 MHN-SS
316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"366NOK
B
8-8 MHN-SS
316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "367NOK
A
8-2 MHN-SS
Rustfritt stål1.125 "6600 psi1 / 2 "532NOK
A
2-2 MHN-SS
Rustfritt stål7 / 16 "9100 psi1 / 8 "171NOK
A
6-2 MHN-SS
Rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "293NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?