Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 MHN-SS sekskantnippel, rullet gjenge, SS, 1/4 tommers rørstørrelse, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8

PARKER 4-4 MHN-SS sekskantnippel, rullet gjenge, SS, 1/4 tommers rørstørrelse, 7500 psi

På lager
Vare: AA9HNH Modell: 4-4 MHN-SSKryssreferanse: 1DFZ8
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press7500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ISO-konverteringsbeslag ideell for bruk der trykktette skjøter er laget på gjenger med gjengetetning eller perifer tetning
    • Egnet for bruk i smøre-, luft-, kjemiske og avfalls- og industrielle systemer for generell bruk
    • Har rullede tråder for høy styrke og skade beskyttelse
    • 316 rustfritt stålkonstruksjon som tåler temperaturer opp til 1200 grader F.
    • Maskinert fra smale korn smidde i samsvar med ASTM bar spesifikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-2 MHN-SS sekskantnippelrør 1/4 x 1/8 tommer sekskant 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 rustfritt stål5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"205NOK
PARKER 6-4 MHN-SS sekskant nippelrør 3/8 x 1/4 tommer sekskant 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"253NOK
PARKER 6-6 MHN-SS sekskantet nippelrør størrelse 3/8 tommer sekskantstørrelse 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "281NOK
PARKER 8-4 MHN-SS sekskant nippelrør 1/2 x 1/4 tommer sekskant 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"440NOK
PARKER 8-6 MHN-SS sekskant nippelrør 1/2 x 3/8 tommer sekskant 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"403NOK
PARKER 8-8 MHN-SS sekskantnippel, 1/2 tommers rørstørrelse, 7/8 tommer sekskantstørrelse, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "370NOK
PARKER 2-2 MHN-SS Hex Nipple Rustfritt stål | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSRustfritt stål7 / 16 "9100 psi1 / 8 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 MHN-SS sekskantnippel, rullet gjenge, SS, 1/4 tommers rørstørrelse, 7500 psi
247NOK / enhet