Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQM 5UNG9

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 Inch Npt Female Ss

På lager
Vare: AE6QQM Modell: 4 FX-SSKryssreferanse: 5UNG9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press5600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQN 5UNH0 6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 808 NOK
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 Inch Npt Female Ss
1 400 NOK / enhet