Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQN 5UNH0

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Female Ss

På lager
Vare: AE6QQN Modell: 6 FX-SSKryssreferanse: 5UNH0
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
1 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQM 5UNG9 4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "1 400 NOK
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 Inch Npt Kvinne Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Female Ss
1 808 NOK / enhet