Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 SE-SS Street Albue 90 graders rustfritt stål NPT 1/8 | AE6QQZ 5UNJ0

PARKER 2-2 SE-SS Street Albue 90 graders rustfritt stål NPT 1/8"

På lager
Vare: AE6QQZ Modell: 2-2 SE-SSKryssreferanse: 5UNJ0
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press5500 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12 SE-SS Street Albue 90 grader 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVN 14M058 12-12 SE-SS316 rustfritt stålMNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 SE-SS Street Albue 90 graders rustfritt stål NPT 1/8"
585NOK / enhet