Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-12 SE-SS Street Albue 90 grader 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVN 14M058

PARKER 12-12 SE-SS gatealbue 90 grader 316 rustfritt stål 3/4 tommer

På lager
Vare: AA6PVN Modell: 12-12 SE-SSKryssreferanse: 14M058
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
3 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse1-5 / 16 "
Maks. Press3500 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2-2 SE-SS Street Albue 90 graders rustfritt stål NPT 1/8" | AE6QQZ 5UNJ0 2-2 SE-SSRustfritt stålFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-12 SE-SS gatealbue 90 grader 316 rustfritt stål 3/4 tommer
3 274 NOK / enhet