Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 SE-SS Street Albue, 1/4 tommers rørstørrelse, 90 grader, 3/4 tommer sekskantstørrelse | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER 4-4 SE-SS Street Albue, 1/4 tommers rørstørrelse, 90 grader, 3/4 tommer sekskantstørrelse

På lager
Vare: AA9HTJ Modell: 4-4 SE-SSKryssreferanse: 1DGJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press5600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Instrumentrør og ISO-konverteringsfitting egnet for håndtering av damp, naturgass, vann, kryogene gasser og hydraulikkolje og endring av strømningsretningen
    • Har hunn-NPT-gjenger i den ene enden og hann-NPT-gjenger på den andre for å eliminere behovet for en adapter
    • Tilbyr mer korrosjonsbestandighet sammenlignet med 304 rustfritt stål
    • Maskinert til et optimalt toleransenivå for høyere mekanisk styrke
    • Overholder standardene ANSI B1.20.1, ANSI B31.1 og ANSI B31.3

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 SE-SS Street Albue Pipe 3/8 inch Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "840NOK
PARKER 8-8 SE-SS Street Albue Pipe 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 SE-SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 SE-SS Street Albue, 1/4 tommers rørstørrelse, 90 grader, 3/4 tommer sekskantstørrelse
591NOK / enhet