PARKER Kontroll- og fotventiler

Designet for å forhindre at omvendt strøm av varmt eller kaldt forurenset vann kommer inn i drikkevannsforsyningen. Tilgjengelig i rustfritt stål, acetal-harpiks kopolymer, messing, Kynar og PTFE varianter

filtre

PARKER -

339 -serie tilbakeslagsventiler, bare til hunn -tilkobling

Parker 339-seriens tilbakeslagsventiler er utformet for å tillate fri luftstrøm i én retning, samtidig som de forhindrer nullstrøm i motsatt retning, og sikrer jevn drift i industrielt utstyr. Disse enhetene har kraftig messingkonstruksjon for lav friksjon og korrosjonsmotstand, og har uretantetninger for å gi tette toleranser og utmerket slite- og kjemisk motstand i tøffe miljøer. De gir hunn-til-hun-forbindelser for å danne en positiv tetning mellom ventilportene og rørendene. Velg fra et bredt utvalg av disse tilbakeslagsventilene, tilgjengelig i NPT- og BSPP-portvarianter.

StilModellHavnPris (eks. mva)
A00339G3001BSPP755NOK
RFQ
A003393002PT938NOK
RFQ
A003393000PT524NOK
RFQ
A003393001PT771NOK
RFQ
A003393003PT1 206NOK
RFQ
A003393004PT2 080NOK
RFQ
A00339G3000PT514NOK
RFQ
PARKER -

Instrumentering tilbakeslagsventiler

StilModellMaks. VanntrykkTilkoblingstypeSprekktrykkSetematerialeStørrelseFlowSakLengdePris (eks. mva)
A16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-3 195NOK
A12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentkontrollventil-3 136NOK
B8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorocarbon gummi1 / 2 "3.3 gpmSjekk Valve4 1 / 16 "1 685NOK
C6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N3 / 8 "7.1 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3"2 772NOK
C8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil3 9 / 16 "3 018NOK
C4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 grader FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 gpm ved 60 grader F med 1000 psig inntakstrykkInstrumentkontrollventil2 13 / 32 "1 360NOK
PARKER -

Sjekk Valve

StilModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris (eks. mva)
ACPH104P---8 gpm----826NOK
BCVH081P---10 gpm----341NOK
CDT-620-MSMO-5-Stål5 / 8 "-5000 psi---1 599NOK
RFQ
DCVH103P---16 gpm----370NOK
EDT-750-MOMS-5-Stål3 / 4 "-5000 psi---951NOK
RFQ
FA5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-192NOK
FA4VC4-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-188NOK
FA6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-204NOK
GFB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-260NOK
HCV-1-1144PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "4 939NOK
ICV-1-2288PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 31 / 64 "6 884NOK
ICV-1-2244PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "4 858NOK
HCV-1-1188PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 55 / 64 "6 692NOK
ICV-1-6644PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 692NOK
ICV-1-6666PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 649NOK
ICV-1-6688PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 31 / 64 "6 759NOK
PARKER -

C-serien, Poppetype tilbakeslagsventiler

StilModellMaks. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseMaks. VanntrykkMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingStørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)
A8A-C8L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)3 137NOK
B4Z-C4L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "KPI (R)1 529NOK
B6Z-C6L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "KPI (R)2 888NOK
B8Z-C8L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "KPI (R)3 183NOK
A2A-C2L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1/4 "til 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)1 718NOK
C6Z-C6L-10-BN-B-30 grader til 275 grader F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiEnkelt komprimering3 / 8 "KPI (R)1 734NOK
C4A-C4L-10-BN-B-30 grader til 275 grader FMessing1/4 "til 3/4"3000 psi CWP3000 psiTo hylsekomprimering1 / 4 "A-LOK (R)886NOK
C4Z-C4L-10-BN-B-30 grader til 275 grader FMessing1/4 "til 3/4"3000 psi CWP3000 psiEnkelt komprimering1 / 4 "KPI (R)766NOK
C6A-C6L-10-BN-B275 Grader F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiTo hylsekomprimering3 / 8 "A-LOK (R)1 771NOK
A4A-C4L-10-SS400 Grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)1 560NOK
A6A-C6L-10-SS400 Grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "A-LOK (R)2 695NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?