PARKER Galvaniserte rørbeslag

PFA konstruerte rørbeslag for å gi lekkasjesikker drift i sidelasting og vibrasjonsapplikasjoner, med høy motstandsdyktighet mot kjemikalier og ekstreme temperaturer. Inkluderer bøssinger, plugger, albuer, koblinger, nippelreduksjoner, brystvorter, tees og kvinnelige reduksjoner

filtre

PARKER -

PFA gjengede rørbeslag

StilModellTrådstørrelseDiameterMonteringstypeGjengetypeTube SizeHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AP-16-Prap: 11 7 / 16 "StøpselMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"443NOK
BPN-16-Prap: 11 7 / 16 "BrystvorteMNPT1"1-7 / 16 "1.97 "1"671NOK
CPNR-1612-Prap: 1 X 3/41 7 / 16 "BrystvortereduksjonMNPT1 x 3/4 "1-7 / 16 "0.84 "1 x 3/4 "745NOK
AP-8-Prap: 1/215 / 16 "StøpselMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "338NOK
DPC-8-Prap: 1/21 1 / 8 "KoplingFNPT1 / 2 "1-1 / 8 "1.64 "1 / 2 "534NOK
EPT-8-Prap: 1/2-TeeFNPT1 / 2 "-2.48 "1 / 2 "957NOK
BPN-8-Prap: 1/215 / 16 "BrystvorteMNPT1 / 2 "15 / 16 "1.61 "1 / 2 "385NOK
FPE-8-Prap: 1/2-ElbowFNPT1 / 2 "-1.24 "1 / 2 "762NOK
GPB-816-Prap: 1/2 X 11 3 / 8 "BushingFNPT x MNPT1/2 x 1 "1-3 / 8 "1.94 "1/2 x 1 "1 233NOK
HPB-84-Prap: 1/2 X 1/41 3 / 16 "BushingFNPT x MNPT1/2 x 1/4 "1-3 / 16 "1.5 "1/2 x 1/4 "567NOK
CPNR-86-Prap: 1/2 X 3/815 / 16 "BrystvortereduksjonMNPT1/2 x 3/8 "15 / 16 "0.65 "1/2 x 3/8 "376NOK
IPSE-44-Prap: 1/4-Street AlbueFNPT x MNPT1 / 4 "-0.99 "1 / 4 "581NOK
EPT-4-Prap: 1/4-TeeFNPT1 / 4 "-1.97 "1 / 4 "553NOK
DPC-4-Prap: 1/43 / 4 "KoplingFNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "452NOK
BPN-4-Prap: 1/45 / 8 "BrystvorteMNPT1 / 4 "5 / 8 "1.39 "1 / 4 "258NOK
FPE-4-Prap: 1/4-ElbowFNPT1 / 4 "-0.97 "1 / 4 "547NOK
GPB-48-Prap: 1/4 X 1/215 / 16 "BushingFNPT x MNPT1/4 x 1/2 "15 / 16 "1.5 "1/4 x 1/2 "523NOK
GPB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "BushingFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "510NOK
CPNR-42-Prap: 1/4 X 1/85 / 8 "BrystvortereduksjonMNPT1/4 x 1/8 "5 / 8 "0.55 "1/4 x 1/8 "250NOK
JPFR-42-Prap: 1/4 X 1/83 / 4 "Kvinne reduseringFNPT1/4 x 1/8 "3 / 4 "0.56 "1/4 x 1/8 "443NOK
AP-2-Prap: 1/81 / 2 "StøpselMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "229NOK
AP-12-Prap: 3/41 3 / 16 "StøpselMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "435NOK
GPB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BushingFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "706NOK
CPNR-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BrystvortereduksjonMNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "0.65 "3/4 x 1/2 "399NOK
DPC-6-Prap: 3/815 / 16 "KoplingFNPT3 / 8 "15 / 16 "1.4 "3 / 8 "572NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?