Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PNR-128-P rørfitting, 3/4 X 1/2 tomme gjengestørrelse | AD2QGE 3TJV7

PARKER PNR-128-P rørkobling, 3/4 X 1/2 tommer gjengestørrelse

På lager
Vare: AD2QGE Modell: PNR-128-PKryssreferanse: 3TJV7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
TilkoblingPT
Diameter1 3 / 16 "
MonteringstypeBrystvortereduksjon
Hex størrelse1-3 / 16 "
Lengde0.65 "
MaterialePFA
Rørstørrelse3/4 x 1/2 "
Trykk75 PSI
Temp. Område0 til 300F
Trådstørrelserap: 3/4 X 1/2
GjengetypeMNPT
Tube Size3/4 x 1/2 "
Fuktede materialerPFA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDiameterMonteringstypeGjengetypeTube SizeHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER P-12-P rørkobling, 3/4 tommer gjengestørrelse | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "StøpselMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "483NOK
PARKER P-16-P rørkobling, 1 tommers gjengestørrelse | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "StøpselMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"513NOK
PARKER P-2-P rørkobling, 1/8 tommer gjengestørrelse | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "StøpselMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "246NOK
PARKER P-6-P rørkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "StøpselMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "277NOK
PARKER P-8-P rørfitting, 1/2 tomme gjengestørrelse | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "StøpselMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "370NOK
PARKER PB-128-P Rørfitting, 3/4 X 1/2 tomme gjengestørrelse | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BushingFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "2 052 NOK
PARKER PB-44-P rørfitting, 1/4 X 1/4 tomme gjengestørrelse | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "BushingFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PNR-128-P rørkobling, 3/4 X 1/2 tommer gjengestørrelse
448NOK / enhet