A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 11.375 , Utløpsbredde (Inn.): 8.25 , Boligfinish: Galvanisert , Hushøyde: 17.5 " , Huslengde: 16 5 / 16 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 8.25 " , Innløp Dia.: 10-7 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 1350 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 11 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 6.437 "
Firkantede husblåsere, 11-1/8 tommer, beltedrev
Dayton firkantblåsere brukes vanligvis for sirkulerende luft i kommersielle og industrielle applikasjoner. De er utstyrt med enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. De har remdrivdesign, som gir fleksibilitet når det gjelder turtall. Disse viftene har galvanisert stålhus og fremoverkurve, stålhjul som gir korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. Velg mellom et bredt spekter av disse fremoverkurv, firkantede husblåsere, tilgjengelig i B og F motorisolasjonsvarianter.