DAYTON 7J579 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MTE

DAYTON 7J579 Blåser 11 1/8 In

På lager
Vare: AF3MTE Modell: 7J579

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM850
CFM @ 0.125-inn. SP1430
CFM @ 0.250-inn. SP1310
CFM @ 0.500-inn. SP1040
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)8.25
Forsterker med full belastning11.0/5.5
HusfinishGalvanisert
Husets høyde17.5 "
Husets lengde16 5 / 16 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8.25 "
Hz60
Innløp Dia.10-7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1350
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP3/4
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.093
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J540 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MQM 7J54060105018201B1725Kondensator-start113 787 NOK
DAYTON 7J547 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MQV 7J54750/6085014303/4B17253-fase313 495 NOK
DAYTON 7J548 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MQW 7J54850/60105018201B17253-fase313 701 NOK
DAYTON 7J549 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MQX 7J54950/60117520601B17253-fase313 656 NOK
DAYTON 7J550 Vifte 11 1/8 tommer | AF3MQY 7J55060135023802B17253-fase312 802 NOK
DAYTON 7J557 Blåser 11 1/8 In | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Kondensator-start112 798 NOK
DAYTON 7J580 Blåser 11 1/8 In | AF3MTF 7J58060105018201B1725Kondensator-start113 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J579 Blåser 11 1/8 In
12 683 NOK / enhet