Destaco 207-S vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikale holde-ned klemme har en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket i posisjon gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at arbeidsstykket løsner og uønsket bevegelse. Den leveres med en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater / arbeidsbenker. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer. Denne holder nede handlingsklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og boltholdere. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 207-serien klemmer er også tilgjengelig i flensede base U-stang, rett base solid bar og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 207-S vertikal hold-ned vippelåseklemme er ideell for lett maskinering, kontroll av inventar, trebearbeiding og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 207-S vertikal holdeklemme har en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket i posisjon under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at arbeidsstykket løsner og uønsket bevegelse.
- Den leveres med en flensbase for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater / arbeidsbenker.
- Denne vertikale låseklemmen har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Klemmens lyse fargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207105 boltholder brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte holderen på Destaco 207-S vertikal hold-down klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-S vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 207-S vertikal hold-ned vippelåseklemme har en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 207-S flenset base solid bar variant, tilbyr merket også rett base U bar (Destaco 207-UB) og U-stang med flens (Destaco 207-UR) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Disse vertikale holdeklemmene har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.