Destaco 207-LR vertikal hold-down vippeklemme brukes i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Den gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer samtidig som materialer festes til arbeidsflaten. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Destaco 207-LR vertikale håndtaksvippeklemme brukes for å påføre nedover klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Denne vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, håndtaket og klemarmen og sveise dem i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Destaco 207-LR vertikalt håndtak-vippeklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer og er i stand til å tåle belastninger på opptil 500 lb. Den leveres integrert med en åpen U-stang for problemfri feste av armforlengelsen.
Bruksområder:
Destaco 207-LR vertikalt håndtak-vippeklemme brukes til å kontrollere inventar og støpe- og monteringsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien. Denne klemmen er også ideell for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 207-LR vertikal holdeklemme har karbonstålkonstruksjon for mekanisk styrke og støtmotstand.
- Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med neoprenspindel for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning og bøying.
- Destaco 207-LR vertikal hold-down klemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne vertikale holdeklemmen har et ergonomisk håndtak for brukerkomfort.
- Destaco 207-LR vertikal holdeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207-LR vertikal hold-down vippeklemme er kompatibel med Destaco M8 eller 5/16 spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-LR vertikal hold-down vippeklemme er i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207-LR vertikal hold-down vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for å sikre enkel og sikker installasjon på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.
Sp. Tilbyr merket lignende vertikale håndtaksvippeklemmer i andre stangstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr vertikale håndtaksvippeklemmer i U-bar-stil for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
Sp. Tilbyr Destaco vertikale holdeklemmer med håndtak orientert i forskjellige vinkler?
A.Ja, selskapet tilbyr vertikale holdeklemmer med håndtaket orientert i 99 grader.