Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 2017-U horisontal holdeklemme, 2.53 tommers armlengde, U-stang | AC8PMF 3CXV8

DESTACO 2017-U horisontal holdeklemme, 2.53 tommer armlengde, U-stang

På lager
Vare: AC8PMF Modell: 2017-UKryssreferanse: 3CXV8

Få tak i det April 24, onsdag
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal hold ned klemme
Basismonteringssentre1.03 x 1.21 "
Klemmearm lengde2.53 "
KlemmearmstilU-bar
Clamp Bar åpning73 grader
Diameter0.270 "
HandleHorisontal
Håndtak Åpning69 grader
Høyde under klemmearmen0.98 "
Holdekapasitet560 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde1.950 "
Total lengde8.650 "
SpindelFlat pute neopren
TrådstørrelseM6
Slå på Lock PlusNei
typenHold ned på horisontalt håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.46
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 2017-U horisontal holdeklemme har robust konstruksjon med svart oksidfinish for holdbarhet. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne holdeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Denne horisontale holdeklemmen gir høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Destaco 2017-U horisontal hold-down klemme gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av arbeidsstykket. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne Destaco-vippeklemmen brukes i sliping, sveising, montering, maskinering og metallfremstilling i luftfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne horisontale holdeklemmen er integrert med en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Den har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den leveres integrert med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 560 lb. Denne horisontale holdeklemmen inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet sammen med lenkene, krever ikke låsing eller opplåsing av bryteren noen kraft. Destaco 2017-U horisontal hold-down klemme har økt håndklaring for å redusere klempunkter og fast håndtaksvippeevne for å sikre jevn klemmehandling.

Bruksområder:

Destaco 2017-U horisontal hold-down klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper:

  • Destaco 2017-U horisontal holdeklemme kan holde belastninger på opptil 560 lb og er ideell for lett maskinering, lukkinger, trebearbeiding og kontroll av inventar.
  • Denne holdeklemmen har et horisontalt håndtak for økt klaring fra arbeidssonen, og reduserer dermed klempunkter.
  • Den er utstyrt med en U-formet stang for enkel lasting/lossing og en flensbase for å sikre enkel montering på et arbeidsbord eller flat overflate.
  • Destaco 2017-U horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot støt og vibrasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 215208-M: Disse erstatningsspindlene gir maksimal klemkraft og muliggjør rask og sikker festing.
  • Destaco 215105: Disse flensskivene er designet for Destaco 2017-U horisontal holdeklemme, for å tillate enkel montering og gi en sikker forbindelse mot vibrasjoner.

Standarder og godkjenninger:

    Destaco 2017-U horisontal holdeklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.

Installasjon:

  • Destaco 2017-U horisontal holdeklemme har en flensbase med hull som gjør det enkelt og raskt å montere arbeidsstykket på festeplaten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?

A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).

Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).

Sp. Hvordan fungerer en horisontal holde-ned vippeklemme?

A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.

Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Q. Hva betyr klemkraft?

A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?

A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.

Produktvarianter

ProduktModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris
DESTACO 2017-UR Horisontal Hold Down Clamp, Toggle Lock Plus, stål, 560 lb | AC8PGB 3CXD2 2017-URJa560 kgStålFlensU-barHorisontal2.53 "0.98 "747NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 2017-U horisontal holdeklemme, 2.53 tommer armlengde, U-stang
425NOK / enhet